抵抗 = 510mΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±1% 定格電力 = 0.125W 温度係数 = ±200ppm/℃ シリーズ = CRL 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +125℃ 0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。