Abracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81388940 品番ABM8-20.000MHZ-B2-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

標準周波数 = 20MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 3.2mm
幅 = 2.5mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±50ppm
シリーズ抵抗 = 50Ω
動作温度 Max = 70℃
高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする