Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49/US

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81389588 品番ABLS3-12.000MHZ-D4Y-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

標準周波数 = 12MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC-49/US
ピン数 = 2
寸法 = 11.4 x 4.7 x 2.7mm
周波数許容性 = ±30ppm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする