Abracon 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81389719 品番AB308-8.000MHZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

標準周波数 = 8MHz
実装タイプ = スルーホール
負荷キャパシタンス = 16pF
パッケージタイプ = 円筒型
ピン数 = 2
寸法 = 8.0 x 3.0mm
周波数許容性 = ±30ppm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする