抵抗 = 3.3Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRS
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M