画像準備中

Abracon 水晶振動子, 26MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81390008 品番ABM8G-26.000MHZ-B4Y-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

標準周波数 = 26MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 10pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.0mm
周波数許容性 = ±50ppm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする