Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 81390044 品番 ABLS-8.000MHZ-K4T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

標準周波数 = 8MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
寸法 = 0.449 x 0.185インチ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする