CRL0805-JW-R330ELF Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELF BOURNS 81390595

Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81390595品番CRL0805-JW-R330ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

抵抗 = 330mΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRL
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 5 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする