Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81390769 品番CRL1206-FW-R680ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

抵抗 = 680mΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRL
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする