EPM570T144C5N Altera MAX II CPLD, 440マクロセル, I/O 116本, 144-Pin TQFP ALTERA 81390796

Altera MAX II CPLD, 440マクロセル, I/O 116本, 144-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(60個)注文コード81390796品番EPM570T144C5N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

ファミリー名 = MAX II
マクロセル数 = 440
ユーザI/O数 = 116
メモリタイプ = フラッシュ
ロジックブロック/エレメント数 = 57
インシステムプログラミング = インシステム
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 144
個別アウトプットイネーブルコントロール = あり
寸法 = 20 x 20 x 1.4mm
高さ = 1.4mm
動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm
幅 = 20mm
Altera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする