Abracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81391514 品番ABM11-20.000MHZ-D2X-T3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

標準周波数 = 20MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 10pF
パッケージタイプ = SMD
長さ = 2mm
幅 = 1.6mm
高さ = 0.59mm
寸法 = 2 x 1.6 x 0.59mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±20ppm
動作温度 Min = -40℃
ABM11シリーズ. AbraconのABM11シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージと金属製のふたにより、高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. 高密度用途. 携帯電話. ポケベル. 通信. テスト装置. PCMCIA、ワイヤレス用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする