標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 12.5pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
長さ = 1.6mm
幅 = 1mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 1.6 x 1 x 0.5mm
周波数許容性 = ±20ppm
シリーズ抵抗 = 90kΩ
動作温度 Min = -40℃
セラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ 最小の32.768 KHzパッケージを用意 厚さ0.5 mmで高密度基板に最適 幅広い通信及び測定機器 商業及び産業温度 ワイヤレス通信 PDA及びPalmPilot スマートディスプレイクレジットカード