Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81391609 品番ABS06-107-32.768KHZ-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

標準周波数 32.768kHz
実装タイプ 表面実装
負荷キャパシタンス 4.1pF
パッケージタイプ SMD
ピン数 2
長さ 2mm
幅 1.2mm
高さ 0.6mm
寸法 2 1.2 0.6mm
周波数許容性 ±20ppm
周波数偏差 ±250ppm
シリーズ抵抗 80kΩ
動作温度 Max 85℃
ABRACONのABS06-107-32.768 kHz-T音叉型水晶は、最小限のめっき負荷(4 pF)と超低ESRが要求される電力重視の設計に最適化されています。このデバイスは、最大80 kΩのESRが保証され、卓越した低消費電力が要求される超低電力リアルタイムクロックソリューションに最適です。セラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 +85 厚さ最大0.6 mmで高密度基板に最適 幅広い通信及び測定機器 商業及び産業温度 ワイヤレス通信

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする