標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 9pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
長さ = 3.2mm
幅 = 1.5mm
高さ = 0.9mm
寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm
周波数許容性 = ±20ppm
シリーズ抵抗 = 70kΩ
動作温度 Min = -40℃
耐熱性水晶を円筒形パッケージに収めたプラスチックパッケージ 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ 低周波数 商業及び産業温度 ワイヤレス通信 PDA及びPalmPilot