Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81392248 品番ASFL1-50.000MHZ-EK-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

オシレータタイプ = クロック
出力周波数 = 50MHz
周波数偏差 = ±30ppm
パッケージタイプ = SMD
出力レベル = HCMOS, TTL
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -20℃
高さ = 1.3mm
幅 = 3.2mm
長さ = 5mm
寸法 = 5 x 3.2 x 1.3mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする