Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装 SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81392345 品番ABM7-14.7456MHZ-D2Y-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

標準周波数 = 14.7456MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
長さ = 6mm
幅 = 3.5mm
高さ = 1.4mm
寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±30ppm
動作温度 Max = 85℃
ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする