標準周波数 = 20MHz
実装タイプ = スルーホール
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC49/US
長さ = 11.5mm
幅 = 5mm
高さ = 3.5mm
寸法 = 11.5 x 5 x 3.5mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±50ppm
動作温度 Min = -20℃
ABLシリーズ. Abracon ABLシリーズHC/49US (AT49)マイクロプロセッサ用水晶発振器は、高い信頼性、しっかりした安定性、幅広い使用温度範囲、実績のある溶接耐性金属パッケージを備えた製品. 用途. 家庭用電子機器 PC モデム 通信 高精度TCXO及びクロック用途 マイクロプロセッサ