標準周波数 = 26MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 10pF
パッケージタイプ = SMD
長さ = 5mm
幅 = 3.2mm
高さ = 1.1mm
寸法 = 5 x 3 x 1.1mm
周波数許容性 = ±10ppm
周波数偏差 = ±10ppm
動作温度 Min = -10℃
ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置