Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81392817 品番ABM3B-16.000MHZ-10-1-U-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

標準周波数 = 16MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 10pF
パッケージタイプ = SMD
長さ = 5mm
幅 = 3.2mm
高さ = 1.1mm
寸法 = 5 x 3 x 1.1mm
周波数許容性 = ±10ppm
周波数偏差 = ±10ppm
動作温度 Min = -10℃
ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする