Abracon 水晶振動子, 18.432MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81392975 品番ABM8-18.432MHZ-B2-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

標準周波数 = 18.432MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm
周波数許容性 = ±50ppm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする