Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49/US

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81393036 品番ABLS2-14.7456MHZ-D4Y-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

標準周波数 = 14.7456MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC-49/US
ピン数 = 2
寸法 = 11.4 x 4.7 x 3.3mm
周波数許容性 = ±30ppm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする