Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81393474 品番ABMM-24.000MHZ-B2-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

標準周波数 = 24MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 7.2mm
幅 = 5.2mm
高さ = 1.3mm
寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±50ppm
シリーズ抵抗 = 50Ω
動作温度 Min = -20℃
薄型: 最大厚1.3 mm 許容差と安定性が厳密なATストリップカット コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIA

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする