Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, BE-8906

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81393754 品番BE-8906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

チップタイプ = トルクス
チップサイズ = T6
ドライバータイプ = スタンダード
刃の長さ = 75 mm
全体長さ = 197 mm
ハンドル材質 = Bi-material
ブレード材質 = 合金鋼
人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする