チップタイプ = Hexagon
チップサイズ = 5 mm
刃の長さ = 125 mm
全体長さ = 247 mm
ブレード材質 = 合金鋼
ハンドル材質 = プラスチック
ブレード仕上げ = クロム
Bahcoナットドライバ. 包括的な11ポイントエルゴノミクスプログラムに従って設計 3種類の材質で作られたハンドル 丸型 - 手に圧力がかからない形状 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 高品位の合金スチール製ブレード、クロムめっき仕上げ DIN及びISO規格準拠の硬化処理済み