周辺器コントローラ onsemi, 16ピン DQFN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81394470品番FXL4TD245BQX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DQFN
ピン数 = 16
寸法 = 3.5 x 2.5 x 0.75mm
長さ = 3.5mm
幅 = 2.5mm
高さ = 0.75mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.1 V
動作温度 Min = -40 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする