Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351RPAAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395145 品番H8351RPAAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 19.2mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = DPDT
定格電圧 = 250V ac
IP保護等級 = IP66
コンタクト定格電流 = 16 A
メーカー型番 = H8351RPAAA
耐破壊押ボタンスイッチ - 8300シリーズ. Arcolectric製の8300シリーズのアンチバンダル押ボタンスイッチは、最大16 A @ 250 V acの電流定格とIP66の侵入保護等級を備え、破壊行為にも耐えます。. ステンレス鋼製ボタンとベゼル

接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする