Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, C027700NAO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395206 品番C027700NAO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

定格電圧 = 230V ac
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 10mm
ランプタイプ = ネオン
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする