フォトダイオード Vishay 可視光 Si スルーホール実装 TO-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395249 品番BPW21R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

検出スペクトル = 可視光
ピーク感度波長 = 565nm
パッケージタイプ = TO-5
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 420nm
最大検出波長 = 675nm
長さ = 9.1mm
幅 = 9.1mm
高さ = 3.1mm
極性 = 順方向
BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする