Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:12.7mm, L006700NAF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395285 品番L006700NAF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

定格電圧 = 230V ac
ライト出力色 = オレンジ
実装ホールサイズ = 12.7mm
ランプタイプ = ネオン
終端タイプ = リードワイヤ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
長さ = 41.9mm
UL, CSA. 12.7mm Mount Neon Indicators, Low Profile. Suitable for 1.14mm panel thickness Length 41.9mm Wire leads maximum insulated outside diameter 2.5mm x 200mm long (including 10mm stripped length) Chrome bezel 16mm diameter

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする