Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 24V, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027700FAH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395337 品番C027700FAH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

定格電圧 = 24V
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 10mm
ランプタイプ = フィラメント
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 22mA
フィラメントパネルインジケータ. 14mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン6.6ボディ クロムベゼル 突出型又は低プロファイルレンズ 12V又は24V フィラメントの寿命: 10000時間以上(AC電源の場合) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする