Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395355 品番586-2406-205F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

定格電圧 28V dc
ランプタイプ LED
強度 412mcd
口金 BA9s
チップタイプ シングルチップ
直径 10mm
長さ 28.75mm
定格電流 7.5mA
寿命 100000h
BA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする