曜日別特売
C6053ALNAM Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM ARCOLECTRIC 81395450

Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81395450品番C6053ALNAM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

接点構成 DPST
動作特性 On-Off
パネルのカットアウト幅 22.1mm
パネルのカットアウト高さ 30mm
コンタクト定格電流 16 A
イルミネーション あり
ボタン色 緑
実装タイプ パネルマウント
IP保護等級 IP44
末端様式 クイックコネクト
AC定格電圧 125 V, 250V
防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする