Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, T0918SOAAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395547 品番T0918SOAAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 7.1mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPST
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
コンタクト定格電流 = 500 mA
メーカー型番 = T0918SOAAA
Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質: 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)

接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする