パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A, 250V ac

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81395714 品番C0345RAAAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ヒューズホルダタイプ = パネル取り付け
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
定格電流 = 16A
定格電圧 = 250V ac
極数 = 1P
インジケータ付 = なし
端子タイプ = はんだmm
UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする