フォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装 GW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81395888 品番VBPW34FAS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

検出スペクトル = 赤外線
ピーク感度波長 = 950nm
パッケージタイプ = GW
増幅機能 = なし
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 780nm
最大検出波長 = 1050nm
長さ = 4.4mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.2mm
VBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのVBPW34シリーズは、表面実装(SMD)シリコンPINフォトダイオードのファミリです。 ガルウィング又はリバースガルウィングのリードタイプがあります。 VBPW34シリーズは、高速赤外線検出器、赤外線リモート制御、空間データ伝送システム用途などに最適です。. VBPW34 PINフォトダイオードの特長: 表面実装(SMD)黒色パッケージ GW又はRGWリード 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65°

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする