Bourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81395949 品番MF-SM250-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

動作電流 = 5A
定格電圧 = 15V
動作時間 = 25s
保持電流 = 2.5A
電流 Max = 100 A
長さ = 9.5mm
高さ = 3mm
幅 = 6.71mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮
最小抵抗 = 0.024Ω
最大抵抗 = 85mΩ
電力損失 = 1.9W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 3425℃
動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする