Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 1210

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81395976 品番MF-USMF035-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

動作電流 = 0.75A
定格電圧 = 6V
動作時間 = 0.2s
保持電流 = 0.35A
電流 Max = 40 A
長さ = 3.43mm
高さ = 0.85mm
幅 = 2.8mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.2Ω
最大抵抗 = 1.3Ω
電力損失 = 0.6W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1210℃
寸法 = 3.43 x 2.8 x 0.85mm
MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする