検出スペクトル = 赤外線
ピーク感度波長 = 950nm
パッケージタイプ = T-1
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 350nm
最大検出波長 = 1120nm
高さ = 4.5mm
直径 = 3.2mm
TEFD4300シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor TEFD4300シリーズは、高い放射感度のシリコンPINフォトダイオードです。 これらはクリアフィルタ / 昼光フィルタから選択可能な標準3 mm (T-1)スルーホールパッケージ形式で提供されます。 最適な用途には、データ伝送用の高速な光検出器、光学スイッチ、カウンタ、分類器、遮断器、エンコーダ、位置センサなどがあります。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm ): O 3 高い放射感度 可視光線および近赤外放射に適しています 高速な応答時間 半感度の角度:冷間距離 = ± 20 ° IR エミッタシリーズ VSLB3940 に適合したパッケージ. 用途:. データ転送用の高速光検出器 光スイッチ カウンタとソート 遮断器 エンコーダ センサを配置する