Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 24V 0.75A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396150 品番MF-MSMF075/24-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

動作電流 = 1.5A
定格電圧 = 24V
動作時間 = 0.2s
保持電流 = 0.75A
電流 Max = 40 A
長さ = 4.73mm
高さ = 0.85mm
幅 = 3.41mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.11Ω
最大抵抗 = 450mΩ
電力損失 = 0.8W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする