Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396177 品番MF-NSMF050-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

動作電流 = 1A
定格電圧 = 13.2V
動作時間 = 0.1s
保持電流 = 0.5A
電流 Max = 100 A
長さ = 3.4mm
高さ = 0.85mm
幅 = 1.8mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.15Ω
最大抵抗 = 700mΩ
電力損失 = 0.4W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1812℃
動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする