定格電流 = 2A
定格電圧 = 32V dc
溶断速度 = T
本体材質 = セラミック
本体長さ = 1.6mm
本体幅 = 0.8mm
本体高さ = 0.45mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm
UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ