動作電流 = 7.5A 定格電圧 = 72V 動作時間 = 24s 保持電流 = 3.75A 電流 Max = 40 A 長さ = 23.51mm 高さ = 29.51mm 幅 = 3.1mm 最小抵抗 = 0.03Ω 最大抵抗 = 80mΩ 電力損失 = 3.2W 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +85℃ リード方向 = ラジアル MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材