曜日別特売
FZT558TA DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, FZT558TA DiodesZetex 81396378

DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, FZT558TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81396378品番FZT558TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -200 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -400 V
パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2000 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 50 MHz
ピン数 = 3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 1.65 x 6.7 x 3.7mm
高電圧トランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする