Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396500 品番MF-LSMF260X-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

動作電流 = 5.2A
定格電圧 = 24V
動作時間 = 5s
保持電流 = 2.6A
電流 Max = 20 A
長さ = 7.98mm
高さ = 1.6mm
幅 = 5.44mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.02Ω
最大抵抗 = 75mΩ
電力損失 = 1.5W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 3121℃
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm
MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする