Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396518 品番MF-R005-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

動作電流 = 100mA
定格電圧 = 60V
動作時間 = 5s
保持電流 = 0.05A
電流 Max = 40 A
長さ = 8mm
高さ = 8.3mm
幅 = 3.1mm
最小抵抗 = 7.3Ω
最大抵抗 = 22Ω
電力損失 = 0.22W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リード方向 = ラジアル
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする