定格電流 = 2A
定格電圧 = 63V dc
溶断速度 = T
本体材質 = セラミック
本体長さ = 3.1mm
本体幅 = 1.55mm
本体高さ = 0.6mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm
UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ