Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396570 品番MF-SM050-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

動作電流 = 1A
定格電圧 = 60V
動作時間 = 4s
保持電流 = 0.5A
電流 Max = 40 A
長さ = 7.98mm
高さ = 3.18mm
幅 = 5.44mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮
最小抵抗 = 0.35Ω
最大抵抗 = 1.4Ω
電力損失 = 1.7W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 2920℃
動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする