Bourns ノンリセッタブルヒューズ 4A, 24V dc SF-1206S400-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396606 品番SF-1206S400-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

定格電流 = 4A
定格電圧 = 24V dc
溶断速度 = T
本体材質 = セラミック
本体長さ = 3.1mm
本体幅 = 1.55mm
本体高さ = 0.6mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm
UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする