定格電流 = 500mA 定格電圧 = 50V dc 溶断速度 = T 本体材質 = セラミック 本体長さ = 1.6mm 本体幅 = 0.8mm 本体高さ = 0.45mm 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +105℃ 抵抗 = 175mΩ UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ