動作電流 = 2.2A
定格電圧 = 30V
動作時間 = 0.5s
保持電流 = 1.1A
電流 Max = 80 A
長さ = 7.98mm
高さ = 3mm
幅 = 5.44mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮
最小抵抗 = 0.12Ω
最大抵抗 = 480mΩ
電力損失 = 1.7W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化